Referenties
Klüber Lubrication:0170620920
Rubix:07402998

Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 12 / 300 KP - CARTRIDGE FLEX 125CM
STABURAGS NBU 12/300 KP is een vet voor rol- en glijlagers op basis van minerale olie en een bariumcomplexzeep verdikkingsmiddel. Het biedt een goede slijtagebescherming en een goed drukabsorptievermogen. STABURAGS NBU 12/300 KP is bestand tegen water en biedt een betrouwbare bescherming tegen corrosie.
Sterke punten
• Rol- en glijlagervet
• Goede corrosiebescherming
• Goed drukabsorptievermogen
• Bestand tegen water
• Langetermijnvet
• Betrouwbare slijtagebescherming
• Goede corrosiebescherming
• Goed drukabsorptievermogen
• Bestand tegen water
• Langetermijnvet
• Betrouwbare slijtagebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.134,49 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 1.372,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen