Referenties
Klüber Lubrication:0901230037
Rubix:07400096
Productdetails : KLUBER BARRIERTA KL 092 - BLIK 1 KG
BARRIERTA is Europa's oudste kwalitatief hoogwaardige merk van hoge temperatuur smeermiddelen gebaseerd op geperfluoreerd polyetherolie (PFPE). Vandaag de daag wordt de naam van BARRIERTA algemeen beschouwd als synoniem voor stabiliteit op lange termijn en de thermische weerstand. BARRIERTA-vetten zijn wereldwijd de eerste keuze van deskundigen op het gebied van smering in vele sectoren. BARRIERTA K smeervetten staan langdurig gebruik bij hoge temperaturen en onder de invloed van stoffen toe, en hebben op hetzelfde moment lage bedrijfskoppels bij lage temperaturen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Klüber's zorgvuldige selectie van grondstoffen en het speciaal ontwikkelde indikkingsmiddel.
Sterke punten
• Lange levensduur van onderdelen bij een ruim temperatuurbereik indien blootgesteld aan agressieve chemische agentia en dankzij een lang berekende levensduur van vet
• Verbeterde prestaties van onderdelen als gevolg van lage startkoppels, zelfs bij lage temperaturen, weerstand tegen hoge snelheden en wrijvingswaarde, grotendeels onafhankelijk van temperatuur
• Verbeterde prestaties van onderdelen als gevolg van lage startkoppels, zelfs bij lage temperaturen, weerstand tegen hoge snelheden en wrijvingswaarde, grotendeels onafhankelijk van temperatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 220 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.647,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4.413,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
