Referenties
CRC:30515-AB
Rubix:A0641303
Fabrikant:1030669

Documenten
Productdetails : CRC SMEERVET WHITE LITHIUM GREASE (ST=500ML)
Complex lithiumvet met PTFE voor lage snelheden en hoge belastingen.
Sterke punten
Zeer zuiver wit smeermiddel op lithiumbasis, met een consistentie van NLGI 2, met een reeks moderne additieven, waaronder PTFE voor een uitstekende smering. CRC White Lithium Grease heeft een gladde consistentie voor een optimale dekking van het oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakking | aerosol |
| Gewicht | 405 g |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -18 °C |
| Maximumtemperatuur | 177 °C |
| Vlampunt | -35 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 314,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
