KLUBER ISOFLEX PDB 38 CX 1000 - BLIK 1 KG
Vloeibaar vet ISOFLEX VOB 38 CX 1000
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0040510037
Rubix:07400426
Productdetails : KLUBER ISOFLEX PDB 38 CX 1000 - BLIK 1 KG
ISOFLEX VOB 38 CX 1000 is een lichtgeel, lage temperatuur vloeibaar vet bestaande uit esterolie, minerale olie en lithium-zeep Het is bestand tegen veroudering en oxidatie, biedt goede roestbescherming en heeft een goed terugvoergedrag.
Sterke punten
• Dynamisch licht vloeibaar vet
• Geschikt voor lage temperaturen
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Minder verwarming van machine-elementen
• Geluiddempend
• Lage start- en bedrijfskoppels
• Geschikt voor lage temperaturen
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Minder verwarming van machine-elementen
• Geluiddempend
• Lage start- en bedrijfskoppels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,65 excl. BTW
/ stuk
€ 522,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
