KLUBER KLUBERFLUID C-F 5 ULTRA - VAT 180 KG
Smeerolie Klüberfluid C-F 5 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390720333
Rubix:07401150

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID C-F 5 ULTRA - VAT 180 KG
Klüberfluid C-F 5 ULTRA is een nieuw ontwikkeld smeermiddel op basis van synthetische oliën speciaal voor gebruik bij tandwielaandrijvingen met een middelgrote tot grote omtrek. Klüberfluid C-F 5 ULTRA is extreem goed hechtend en bestand tegen hoge druk en voorziet in een uitzonderlijke slijtagebescherming. Het is geschikt voor gebruik bij temperaturen van onderdelen tot 110 °C. Klüberfluid C-F 5 ULTRA is vrij van bitumen, oplosmiddelen, zware metalen, chloor en vaste smeermiddelen. Dit product is speciaal ontwikkeld met het oog op laagtemperatuurtoepassingen. Klüberfluid C-F 5 ULTRA is overeenkomstig ANSI/AGMA 9005-E02, bijlage D-2.
Sterke punten
• Operationeel smeermiddel voor grote open tandwielaandrijvingen met smeersystemen op basis van onderdompeling, circulatie of sprayen
• Voor normale tot lage temperaturen van onderdelen en omgevingstemperaturen
• Vrij van zware metalen, chloor, oplosmiddelen, bitumen en vaste stoffen
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale slijtage- en tandflankbescherming
• Lage onderhoudskosten, lagere verwijderingskosten
• Lichtgekleurd, transparant product
• Voor normale tot lage temperaturen van onderdelen en omgevingstemperaturen
• Vrij van zware metalen, chloor, oplosmiddelen, bitumen en vaste stoffen
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale slijtage- en tandflankbescherming
• Lage onderhoudskosten, lagere verwijderingskosten
• Lichtgekleurd, transparant product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 9 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.808,19 excl. BTW
/ stuk
€ 16.707,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen