ROCOL 15895 FOODLUBE HI-POWER OLIE 32 20L
Foodlube® hi-power 32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE HI-POWER 32 20L
Rubix:07040368
Fabrikant:15895
EAN:5024747158959

Documenten
Productdetails : ROCOL 15895 FOODLUBE HI-POWER OLIE 32 20L
Hoogwaardige, voedselveilige oliën voor compressoren, hydraulische systemen en luchtleidingen.
FOODLUBE Hi-Power is een reeks hydraulische, compressor- en luchtleidingoliën, ontworpen om de krachtoverbrenging te maximaliseren en tegelijkertijd te smeren en warmte af te voeren om machines te beschermen en de levensduur van apparatuur te verlengen. * *Langere levensduur van onderdelen* De antislijtageadditieven in FOODLUBE Hi-Power verminderen slijtage aanzienlijk en verlengen zo de levensduur van onderdelen. Het voorkomen van slijtage, zoals krassen op hydraulische cilinders, verbetert ook de efficiëntie van het systeem aanzienlijk. * *Langere levensduur* Het pakket anti-oxidantadditieven voorkomt chemische degradatie van de olie, waardoor zelfs bij hoge temperaturen langer optimale prestaties worden geleverd. Door minimale slibvorming en vernisvorming worden verstoppingen in filters en pompen voorkomen en worden de olieverversingsintervallen verlengd, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten. * *Geringe overdracht* FOODLUBE Hi-Power bevat ook een systeem voor geringe overdracht om de scheiding van lucht en olie te maximaliseren en schuimvorming te verminderen, wat zorgt voor schone lucht en een efficiënte krachtoverbrenging. * *Materiaalcompatibiliteit* FOODLUBE Hi-Power is compatibel met de meeste elastomeren, pakkingen en afdichtingen om schade door krimp of zwelling te voorkomen. * *Gemoedsrust* NSF H1, ISO 21469 en Halal-gecertificeerd voor volledige naleving van audits en gemoedsrust.
Sterke punten
Vermindert materiaalslijtage en verlengt zo de levensduur van onderdelen aanzienlijk. Hoge thermische stabiliteit verlengt de olieverversingsintervallen en voorkomt slibvorming. Laag carry-over-systeem vergemakkelijkt de scheiding van lucht en olie, wat zorgt voor schone lucht en maximale krachtoverbrenging. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen. NSF H1-geregistreerd en ISO 21469-gecertificeerd voor volledige naleving van audits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | jerrycan |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Viscositeit | 26,7 mPa s |
| Vlampunt | > 219 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 818,63 excl. BTW
/ stuk
€ 990,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen