Referenties
Klüber Lubrication:0221020198
Rubix:07403260
Productdetails : KLUBER UNISILKON L 250 L - BLIK 30 KG
UNISILKON L 250 L is een speciaal smeermiddel op basis van siliconenolie en PTFE met een hoge thermische stabiliteit. UNISILKON L 250 L kan goed doordringen in nauwe smeerspleten en moeilijk toegankelijke smeerpunten. De relatief hoge viscositeit verbetert de hechting, zelfs bij een ongunstige geometrie. UNISILKON L 250 L is bestand tegen koud en warm water, oververhitte stoom tot ca. 130 °C, alsmede industriële reinigings- en ontsmettingsmiddelen. UNISILKON L 250 L is tevens bestand tegen verpompbare levensmiddelen en dranken, zoals vruchtensappen, bier of melkproducten. UNISILKON L 250 L is niet bestand tegen organische oplosmiddelen of sterke zure en basische oplossingen. UNISILKON L 250 L heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van UNISILKON L 250 L kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Bewezen effectiviteit voor afsluiters en fittingen, alsmede afstelmechanismen in de drinkwater-, dranken-, sanitair en verwarmingssector
• Gecertificeerd op grond van internationale normen voor afsluiters en fittingen, bijv. DVGW-KTW, WRAS, ACS, AS 4020, NSF-norm 61 en NSF H1
• Langdurige bescherming van dichtingen en lagers dankzij de goede bestendigheid van het smeermiddel tegen talrijke stoffen, zoals ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen, water en stoom
• Gecertificeerd op grond van internationale normen voor afsluiters en fittingen, bijv. DVGW-KTW, WRAS, ACS, AS 4020, NSF-norm 61 en NSF H1
• Langdurige bescherming van dichtingen en lagers dankzij de goede bestendigheid van het smeermiddel tegen talrijke stoffen, zoals ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen, water en stoom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.977,97 excl. BTW
/ stuk
€ 22.963,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
