Referenties
Klüber Lubrication:0280820766
Rubix:07401970

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH DB 2- 32 - CAN 20 LTR
Klübersynth DB 2-oliën zijn synthetische smeermiddelen vervaardigd op basis van een mengsel van esterolie en synthetische koolwaterstoffen. Ze zijn bedoeld voor gebruik in zowel laag- als hoogtemperatuurtoepassingen. De samenstelling van de producten bevat geen siliconen. Dankzij de additieven en de bijzondere samenstelling, kunnen deze oliën worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik. De uitstekende corrosiewerende werking van Klübersynth DB 2-oliën waarborgt het probleemloos functioneren van zowel ijzeren als bronzen lagers.
Sterke punten
• Langere levensduur dankzij de goede bestendigheid tegen veroudering
• Breed scala van toepassingen dankzij de hoge thermische stabiliteit
• Soepel lopende oliën
• Individuele reeks van toepassingen door de verschillende olieviscositeiten
• Hoge betrouwbaarheid en een onderhoudsvrije toepassing dankzij de levenslange smering
• Veelzijdig gebruik dankzij goede corrosiebescherming
• Breed scala van toepassingen dankzij de hoge thermische stabiliteit
• Soepel lopende oliën
• Individuele reeks van toepassingen door de verschillende olieviscositeiten
• Hoge betrouwbaarheid en een onderhoudsvrije toepassing dankzij de levenslange smering
• Veelzijdig gebruik dankzij goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.334,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4.034,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen