Referenties
Klüber Lubrication:0392130592
Rubix:07401614
Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX AG 11-461 - KOKER 450 GR
Klüberplex AG 11-461 en 462 hebben zeer goede slijtage- en corrosiewerende eigenschappen die bijdragen tot het efficiënt functioneren van uw zwaarbelaste installaties en onderdelen. Deze hechtende vetten hebben hun effectiviteit reeds vele jaren bewezen; zij bieden een betrouwbare bescherming van onderdelen, ook wanneer deze blootgesteld worden aan zout water, of gedurende langere perioden van stilstand.
Sterke punten
• Minder onderhoudsbehoeften
• Geringe verontreiniging van de machineomgeving, dankzij het gebruik van witte vaste smeermiddelen en een laag smeermiddelverbruik
• Zeer goede hechting, zelfs bij lage temperaturen
• Productstroomlijning is mogelijk, aangezien het product geschikt is voor tandkrans/kroonwiel-aandrijvingen en lagers
• Verbeterde prestaties van onderdelen
• Minder slijtage dankzij de unieke vaste smeermiddelen en additieven
• Zeer goede corrosiebescherming, ook bij blootstelling aan zout water
• Geringe verontreiniging van de machineomgeving, dankzij het gebruik van witte vaste smeermiddelen en een laag smeermiddelverbruik
• Zeer goede hechting, zelfs bij lage temperaturen
• Productstroomlijning is mogelijk, aangezien het product geschikt is voor tandkrans/kroonwiel-aandrijvingen en lagers
• Verbeterde prestaties van onderdelen
• Minder slijtage dankzij de unieke vaste smeermiddelen en additieven
• Zeer goede corrosiebescherming, ook bij blootstelling aan zout water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 450 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 691,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
