Referenties
Klüber Lubrication:0120900333
Rubix:07403136

Productdetails : KLUBER SYNTHESO D 1000 - VAT 180 KG
SYNTHESO D-oliën zijn synthetische hoogtemperatuuroliën op basis van polyglycol. Ze zijn zeer goed bestand tegen veroudering en oxidatie en hebben een zeer goede viscositeit-temperatuurrelatie.
Sterke punten
• Goed bestand tegen veroudering en oxidatie
• Uitstekende viscositeit-temperatuur-relatie
• Uitstekende viscositeit-temperatuur-relatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 2 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.454,24 excl. BTW
/ stuk
€ 13.859,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen