Referenties
Klüber Lubrication:0090420591
Rubix:07403418
Productdetails : KLUBER KLUBERBIO AG 39-602 - KOKER 400 GR
Klüberbio AG 39-602 is een hechtsmeermiddel voor open tandwielen en staalkabels op basis van esterolie en speciale additieven. Klüberbio AG 39-602 bevat > 60% hernieuwbare grondstoffen. De biologische afbreekbaarheid daarvan is op grond van OESO 301 F, ≥ 60% na 28 dagen. Klüberbio AG 39-602 draagt bij aan een lange levensduur van onderdelen en een goede bescherming tegen corrosie en slijtage. Het eindproduct voldoet aan de normen inzake biologische afbreekbaarheid, minimale giftigheid en het beperken van bioaccumulatie, vastgesteld door het Amerikaanse EPA in het kader van de Vessel General Permit van 2013. Dankzij de goede hechting op oppervlakken, leidt het gebruik van Klüberbio AG 39-602 tot een lager smeermiddelverbruik en lagere arbeidskosten.
Sterke punten
• Voldoet aan de eisen voor ecologisch aanvaardbare smeermiddelen, zoals gedefinieerd in bijlage A bij de Vessel General Permit van 2013
• Minder impact op het milieu in het geval van lozen in het water De basisolie is verkregen uit hernieuwbare bronnen
• Goede hechting en waterbestendigheid ten behoeve van lange nasmeerintervallen
• Speciale additieven zorgen voor een langere levensduur van de onderdelen en minder slijtage
• Bescherming tegen corrosie, ontstaan onder invloed van zeewater, dankzij de speciaal geselecteerde corrosiewerende additieven
• Minder impact op het milieu in het geval van lozen in het water De basisolie is verkregen uit hernieuwbare bronnen
• Goede hechting en waterbestendigheid ten behoeve van lange nasmeerintervallen
• Speciale additieven zorgen voor een langere levensduur van de onderdelen en minder slijtage
• Bescherming tegen corrosie, ontstaan onder invloed van zeewater, dankzij de speciaal geselecteerde corrosiewerende additieven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 697,32 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 843,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
