Referenties
Klüber Lubrication:0390790766
Rubix:07400342

Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON SY 20 ULTRA - CAN 20 LTR
GRAFLOSCON SY 20 ULTRA is een vloeibaar nauwelijks ontvlambaar vast smeermiddel en synthetische olie met oplosmiddelvrije dispersie voor toepassingen bij een hoge temperatuur. De basisvloeistof verdampt bij ca. 300 °C, vrijwel zonder residu en laat een zilvergrijze, stevige smeringslaag achter.
Sterke punten
• Bestand tegen hoge thermische belasting
• Toepasbaar met spuit- en spuitstraalapparatuur
• Oplosmiddelvrij
• Toepasbaar met spuit- en spuitstraalapparatuur
• Oplosmiddelvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.351,06 excl. BTW
/ stuk
€ 5.264,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen