Referenties
Klüber Lubrication:STABURAGSNBU41KG
Rubix:07402964
Fabrikant:0170500037
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 4 - BLIK 1 KG
STABURAGS NBU 4, 12 zijn smeervetten op basis van minerale olie en bariumcomplexzeep. Deze producten zijn bestand tegen een zeer hoge specifieke oppervlaktedruk en bieden daardoor een goede slijtagebescherming. Bovendien zijn ze bestand tegen corrosie, water en veel verdunde, zure en basische oplossingen.
Sterke punten
• Goede corrosiebescherming
• Goed bestand tegen media uit de omgeving
• Uitstekende slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
• Goed bestand tegen media uit de omgeving
• Uitstekende slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,11 excl. BTW
/ stuk
€ 464,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
