Referenties
Klüber Lubrication:0041340037
Rubix:07400476
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS L 3/600 - BLIK 1 KG
ISOFLEX TOPAS L 3/600 is een synthetisch vloeibaar vet voor een breed temperatuurbereik. Het bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en lithiumzeep. ISOFLEX TOPAS L 3/600 is bestand tegen oxidatie en veroudering, heeft een goede bevochtigingskracht en beschermt tegen corrosie.
Sterke punten
• Dynamisch licht vloeibaar vet
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Goede bevochtigingskracht
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Goede bevochtigingskracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,41 excl. BTW
/ stuk
€ 577,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
