Referenties
Griffon:1233415
Rubix:07060650
EAN:8710439027876

Documenten
Productdetails : GRIFFON SLOTSPRAY 150 ML
Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cylinder)sloten.
Sterke punten
• Waterverdringend
• Waterafstotend
• Met precisie-spuitslang
• In alle standen te gebruiken
• Waterafstotend
• Met precisie-spuitslang
• In alle standen te gebruiken
Toepassingen
• Smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto’s, hangsloten, hekken en poorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x140 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Inhoud | 150 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -75 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,47 excl. BTW
/ stuk
€ 9,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden