Referenties
Klüber Lubrication:0122010333
Rubix:07401828

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH 100 KV - VAT 180 KG
In moderne weefmachines, worden hoogwaardige tandwieloliën geacht langere onderhoudsintervallen te waarborgen bij hoge productiesnelheden. Wij hebben onze Klübersynth 50 KV, 80 KV en 100 KV-oliën ontwikkeld met deze trend in ons achterhoofd. Dit zijn hoogwaardige synthetische tandwieloliën op basis van polyglycol. Ze zijn bestand tegen veroudering, bieden een betrouwbare bescherming tegen slijtage en hebben een uitstekende belastingscapaciteit en een uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag. Bij gebruik van Klübersynth 50 KV, 80 KV en 100 KV-oliën, kunt u rekenen op olieverversingsintervallen van maximaal 20.000 bedrijfsuren, wat kan leiden tot aanzienlijk lagere operationele kosten.
Sterke punten
• Uitsluitend aanbevolen voor Leonardo-weefmachines van ITEMA. Met Klübersynth 50 KV, 80KV, 100 KV-oliën bereiken deze weefmachines een optimale levensduur. Olie slechts na elke 20.000 bedrijfsuren verversen
• Kostenbesparingen dankzij het zeer goede wrijvingsgedrag van de polyglycol basisolie dat krachtverlies beperkt en de efficiëntie bevordert
• Minder onderhoudskosten dankzij de hoge bestendigheid tegen schuren en de goede slijtagewerende werking die de tandwielen en andere gesmeerde onderdelen afdoende beschermen tegen schuren, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag dat zorgt voor een hogere bedrijfszekerheid dankzij een voldoende smering van de onderdelen, zelfs bij verhoogde of hoge machinetemperaturen
• Kostenbesparingen dankzij het zeer goede wrijvingsgedrag van de polyglycol basisolie dat krachtverlies beperkt en de efficiëntie bevordert
• Minder onderhoudskosten dankzij de hoge bestendigheid tegen schuren en de goede slijtagewerende werking die de tandwielen en andere gesmeerde onderdelen afdoende beschermen tegen schuren, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag dat zorgt voor een hogere bedrijfszekerheid dankzij een voldoende smering van de onderdelen, zelfs bij verhoogde of hoge machinetemperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 3,1 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.842,73 excl. BTW
/ stuk
€ 13.119,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen