Referenties
Klüber Lubrication:0042880037
Rubix:07402300
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH P 84-52 G - BLIK 1 KG
Klübersynth P 84-52 G is een uniek, dynamisch licht smeermiddel dat bestand is tegen wegspoelen, op basis van synthetische koolwaterstofolie en een speciaal PTFE. De goede hechting op metalen oppervlakken maakt het geschikt voor open glijstrips, die blootstaan aan stof en vocht. Een bijzonder voordeel van dit product is de goede compatibiliteit met kunststof over een breed gebruikstemperatuurbereik. Het smeermiddel heeft een kleur die complementair is met standaard glijstripmaterialen (zwart afgewerkt aluminium, natuurlijke anodische en kathodische elektro-dompelbaden).
Sterke punten
• Vermindert NVH (lawaai, trillingen, schokken) en is goed bestand tegen wegspoelen
• Constant soepel functioneren over een breed temperatuurbereik
• Verminderde wrijvingsweerstand, zelfs bij lage temperaturen
• Constant soepel functioneren over een breed temperatuurbereik
• Verminderde wrijvingsweerstand, zelfs bij lage temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,20 excl. BTW
/ stuk
€ 354,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
