Referenties
Klüber Lubrication:0021090335
Rubix:07400360

Productdetails : KLUBER HOTEMP SUPER C 2-50 - VAT 200 LTR
HOTEMP SUPER C 2-50 is een laagviskeuze, oplosmiddel vrije, thermisch stabiele esterolie.
Sterke punten
• Maximale machinelevensduur zelfs bij hoge temperaturen als gevolg van goede smerings-, verspreidings- en bevochtigingseigenschappen
• Minder olieverbruik en rookvorming als gevolg van de lage verdampingsverliezen bij hoge temperaturen
• Regenereert en lost vaste olieresiduen op, houdt smeersystemen vrij van residuen, dus minder onderhoud
• Minder olieverbruik en rookvorming als gevolg van de lage verdampingsverliezen bij hoge temperaturen
• Regenereert en lost vaste olieresiduen op, houdt smeersystemen vrij van residuen, dus minder onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.870,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31.303,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen