Referenties
Klüber Lubrication:0042120591
Rubix:07400548
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 152 - KOKER 400 GR
ISOFLEX TOPAS NCA 152 is een synthetisch lange termijn vet voor een breed temperatuurbereik. Het bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en speciale calciumzeep. Het is bestand tegen oxidatie en veroudering, en het op betrouwbare wijze beschermt tegen slijtage.
Sterke punten
• Synthetische lange termijn vet met een breed temperatuurbereik
• Goede slijtagebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede slijtagebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.783,32 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.157,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
