ROCOL 21029 SAPPHIRE HI-TORQUE 320 GEAR FL 200 L

Rocol Sapphire Hi-Torque versnellingsbakolie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE HI-TORQUE 320 200L
Rubix:07040437
Fabrikant:21029
EAN:5024747210299
ROCOL 21029 SAPPHIRE HI-TORQUE 320 GEAR FL 200 L

Technische samenvatting

Inhoud200000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 21029 SAPPHIRE HI-TORQUE 320 GEAR FL 200 L


SAPPHIRE Hi-Torque is een reeks semi-synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. Het bevat het ROCOL Start Up Protection System, een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielkast is gespat, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Wanneer de tandwielen weer gaan draaien, wordt er zeer snel meer olie door de tandwielen opgenomen voor maximale bescherming. Bekijk onze video om SUPS in actie te zien. Het heeft een lasbelasting van 560 kg, waardoor het ideaal is voor zwaar belaste tandwielen en alle zware industriële toepassingen. De laagschuimende eigenschappen van SAPPHIRE Hi-Torque voorkomen beluchting van de olie, waardoor een hoogwaardige, langdurige smeerfilm ontstaat om tandwielen te beschermen, zelfs bij hoge snelheden.
*SAPPHIRE Hi-Torque* is een reeks semi-synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op defecten wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. *SAPPHIRE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielkast is gespat, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Wanneer de tandwielen weer gaan draaien, wordt er zeer snel meer olie door de tandwielen opgenomen voor maximale bescherming. SAPPHIRE Hi-Torque-tandwieloliën hebben een lasbelasting van 560 kg, waardoor ze ideaal zijn voor zwaar belaste tandwielen en alle zware industriële toepassingen. De laagschuimende eigenschappen van SAPPHIRE Hi-Torque voorkomen beluchting van de olie, waardoor er een hoogwaardige, langdurige smeerfilm ontstaat om tandwielen te beschermen, zelfs bij hoge snelheden.

Sterke punten

Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de versnellingsbak aanzienlijk
Bevat unieke SUPS*-technologie om tandwielen bij het opstarten te beschermen
Hoge prestaties, zelfs onder extreme druk
Vermindert de frequentie van olieverversingen, waardoor de totale eigendomskosten dalen
Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle toepassingen

Toepassingen

SAPPHIRE Hi-Torque-tandwieloliën kunnen worden gebruikt in tandwielkasten zoals wormwiel-, rechte, schuine en kegelwielkasten enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud200000 ml
Verpakkingvat
Verpakkingseenheidvat
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Vlampunt> 220 °c
€ 4.317,93 excl. BTW
/ stuk
€ 5.224,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud