RUST-OLEUM X1 1610 MULTISPRAY 500ML
Rust-Oleum® X1 Excellent Multispray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:1610
Rubix:07088000
Fabrikant:1610
EAN:8715743018374

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM X1 1610 MULTISPRAY 500ML
Rust-Oleum® X1 Excellent Multispray - universele smeerspray voor het beschermen en reinigen van metalen en kunststof onderdelen. Versterkt met BoroTecX™. Dit hoogwaardig penetrerend product beschermt tegen corrosie en is waterafstotend, doordat het een beschermlaag op het behandelde oppervlak achterlaat.
Sterke punten
• Voorkomt piepen • Zeer vloeibaar • Waterbestendig • Bevat geen siliconen • Lost vet, teer, olie en lijm op
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 145 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,05 excl. BTW
/ stuk
€ 12,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden