Referenties
Klüber Lubrication:0500280081
Rubix:07400748

Productdetails : KLUBER SUMMIT PGS 100 - CAN 19 LTR
Klüber Summit PGS compressoroliën zijn gebaseerd op polyalkyleenglycolen en speciale toevoegingsmiddelen. In hogedruk zuigercompressoren voor aardgas of koolwaterstof procesgas, zijn minerale oliën gemakkelijk geabsorbeerd in en verdund door de gasstroom. Klüber Summit PGS compressoroliën zijn daarentegen zeer bestand tegen dergelijke effecten. De extreem hoge viscositeitsindex van Klüber Summit PGS compressor olie 68..., 460 zorgt voor een goede smering in een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
• Voor de smering van de zuiger, schroef- en roterende schoepcompressoren voor natuurlijk- en procesgas
• In vergelijking met minerale oliën, zeer bestand tegen verdunning en absorptie door koolwaterstofgassen
• Klüber Summit PGS-2 is ideaal voor zware gassen (dichtheden > 1,5 g/cm³)
• In vergelijking met minerale oliën, zeer bestand tegen verdunning en absorptie door koolwaterstofgassen
• Klüber Summit PGS-2 is ideaal voor zware gassen (dichtheden > 1,5 g/cm³)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 19000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.431,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.732,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen