KLUBER GRAFLOSCON CA 901 ULTRA SPR.(NL - SPUITBUS 400 ML
Kruipolie GRAFLOSCON CA 901 ULTRA Spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:GRAFLOSCON CA 901 ULTRA SPRAY 400ML
Rubix:07400330
Fabrikant:0812290511

Documenten
Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON CA 901 ULTRA SPR.(NL - SPUITBUS 400 ML
GRAFLOSCON CA ULTRA SPRAY is een oplosmiddel bevattende minerale oliebasis, klevend smeermiddel met een hoog gehalte aan vaste deeltjes (fijn grafiet), aangebracht met een spuitbus. Het bevat een Al complexe zeep, kan extreme belastingen verdragen en heeft goede roestwerende eigenschappen. Het bevat geen bitumen, zware metalen of chloor. Het drijfgas bevat geen CFK.
Sterke punten
• Gemakkelijke toepassing
• Geschikt voor kleine tandwielen en oppervlakken
• Kan hoge belastingen verdragen
• Geschikt als montagehulp
• Bevat geen bitumen, zware metalen of chloor
• Bevat geen CFK
• Geschikt voor kleine tandwielen en oppervlakken
• Kan hoge belastingen verdragen
• Geschikt als montagehulp
• Bevat geen bitumen, zware metalen of chloor
• Bevat geen CFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,10 excl. BTW
/ stuk
€ 90,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden