Referenties
Klüber Lubrication:0370500766
Rubix:07402450

Productdetails : KLUBER KLUBERTEC CM 2-004 - CAN 20 LTR
Klübertec CM 2-004 is een metaalbewerkingsolie met een lage viscositeit. Het product is klaar voor gebruik, waardoor het risico van ongepaste productconcentratie door de gebruiker wordt voorkomen. Voor een product met een dergelijke lage viscositeit heeft Klübertec CM 2-004 een hoog vlampunt en biedt goede bescherming tegen slijtage. Klübertec CM 2-004 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübertec CM 2-004 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Klübertec CM 2-004 verbetert processtabiliteit bij de vervaardiging van verpakkingen voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie
• De mengbaarheid van het product maakt individuele aanpassing van de prestatiecapaciteiten van het proces mogelijk, bijvoorbeeld door het te mengen met Klüberfluid NH1 1-002 of PARALIQ 91
• Lage residuverdamping bij verhoogde temperatuur maakt schoonmaken in veel gevallen onnodig
• De mengbaarheid van het product maakt individuele aanpassing van de prestatiecapaciteiten van het proces mogelijk, bijvoorbeeld door het te mengen met Klüberfluid NH1 1-002 of PARALIQ 91
• Lage residuverdamping bij verhoogde temperatuur maakt schoonmaken in veel gevallen onnodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 515,43 excl. BTW
/ stuk
€ 623,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen