KLUBER KLUBERPHARMA UH 1 4-220 - VAT 200 LTR
Smeerolie Klüberpharma UH1 4-220
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0290140335
Rubix:07401604

Productdetails : KLUBER KLUBERPHARMA UH 1 4-220 - VAT 200 LTR
Klüberpharma UH1 4-220/4-460 zijn speciaal ontwikkelde, synthetische smeeroliën voor de smering van stalen ponsen en bronzen geleiders in farmaceutische tabletpersen, met name voor de hoogwaardige vervaardiging van tabletten. Deze smeeroliën bieden een goede slijtagebescherming en zorgen daardoor voor een langere levensduur van onderdelen, zoals is gebleken uit de oscillatie- en wrijvingsslijtagetests op grond van DIN E 51834. Ze verminderen eveneens de wrijvingscoëfficiënt tijdens het opstarten van de tabletpersen en bieden een verbeterde bestendigheid tegen brons. Deze speciale eigenschap zorgt voor een significante vermindering van de zogeheten tabletvervuiling in de vorm zwarte afgeschuurde deeltjes. Klüberpharma UH1 4-220 wordt met veel succes gebruikt door toonaangevende tabletfabrikanten voor de smering van tabletponsen. Klüberpharma UH1 4-220/4-460 hebben een NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberpharma UH1 4-220/4-460 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Beschikken over een NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570
• NSF ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften van uw productieprocessen
• Compatibel met brons. Afname van de tabletvervuiling (als gevolg van de incompatibiliteit van brons met olie) die zich voorheen voordeed in de vorm van zwarte afgeschuurde deeltjes
• NSF ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften van uw productieprocessen
• Compatibel met brons. Afname van de tabletvervuiling (als gevolg van de incompatibiliteit van brons met olie) die zich voorheen voordeed in de vorm van zwarte afgeschuurde deeltjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.532,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23.634,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen