KLUBER WOLFRAKOTE TOP - PASTE - KOKER 600 GR
Smeerpasta WOLFRAKOTE TOP PASTE
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:WOLFRAKOTE TOP PASTE 600G
Rubix:07403386
Fabrikant:0890030589
Productdetails : KLUBER WOLFRAKOTE TOP - PASTE - KOKER 600 GR
WOLFRAKOTE TOP PASTE is een grijze hoge temperatuur pasta op basis van hoogwaardige koolwaterstofoliën en temperatuurbestendige vaste smeermiddelen. Bij "normale temperaturen" is WOLFRAKOTE TOP PASTE een efficiënte hogedruk-smeer- en montagepasta die zeer goed hecht op metalen. Bij constant hoge temperaturen blijven de vaste smeermiddelen, opgenomen in WOLFRAKOTE TOP PASTE, zitten in het wrijvingscontactgebied en bestrijden zij adhesieve slijtage als gevolg van haperingen of materiaaloverdracht.
Sterke punten
• Betrouwbare droogsmering bij hoge tot extreem hoge temperaturen
• Voorkomt haperen van bijvoorbeeld bouten en scharnieren
• Beproefd lange termijn smeermiddel voor gietpannen bij het gieten van non-ferrometalen
• Voorkomt haperen van bijvoorbeeld bouten en scharnieren
• Beproefd lange termijn smeermiddel voor gietpannen bij het gieten van non-ferrometalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 600 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 1000 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.047,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.477,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
