Referenties
Klüber Lubrication:0121910037
Rubix:07402224
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HLR 46-371 - BLIK 1 KG
Klübersynth HLR 46-371 is een speciaal hechtend en buigzaam smeervet dat bestand is tegen hoge temperaturen. Dankzij de samenstelling van het product (basisolie: polyalkyleen glycol olie, verdikkingsmiddel: speciale lithiumzeep) is het mogelijk om het te gebruiken in combinatie met vele elastomeren die gevoelig zijn voor minerale olie (met name EPDM) en kunststoffen. Uitstekende prestatiegegevens: zeer breed gebruikstemperatuurbereik, goede roestbescherming, goede bestendigheid tegen water, uitstekende bestendigheid tegen oxidatie.
Sterke punten
• Pasta voor smeren en monteren
• Gebruikstemperatuurbereik –40 °C tot +150 °C
• Voor glijdende elastomeer/metaal-materiaalcombinaties
• Gebruikstemperatuurbereik –40 °C tot +150 °C
• Voor glijdende elastomeer/metaal-materiaalcombinaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 479,56 excl. BTW
/ stuk
€ 580,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
