ROCOL 16805 VAC PUMP OIL 20L

Vacuümpompolie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:VAC PUMP OIL 20L
Rubix:07040417
Fabrikant:16805
EAN:5024747168057
ROCOL 16805 VAC PUMP OIL 20L

Technische samenvatting

Inhoud20000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 16805 VAC PUMP OIL 20L


Voedselgeschikt smeermiddel voor een verlengde levensduur van vacuümpompen.
Hoogwaardige smeervloeistof voor gebruik in alle vacuümpompen.

Sterke punten

Uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen tot +240°C. Goede penetratie- en lastdragende eigenschappen die smering aan de binnenzijde en bescherming van rollen, schakels, pennen enz. garanderen. Zeer hechtend, biedt uitstekende weerstand tegen wegwassen door water en corrosiebescherming. Lage verdampingssnelheid, resulterend in een lange natte levensduur bij hoge temperaturen voor maximale zuinigheid in het gebruik van smeermiddel. Weinig residuvorming, wat zorgt voor een schone werking over langere onderhoudsintervallen.
NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. HALAL gecertificeerd.

Toepassingen

Hoogwaardige smeervloeistof voor gebruik in alle vacuümpompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud20000 ml
Verpakkingjerrycan 20 l
Gewicht17400 g
Verpakkingseenheidjerrycan
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur130 °C
Viscositeit86 mPa s
Vlampunt>240 °c
€ 360,72 excl. BTW
/ stuk
€ 436,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen