KLUBER KLUBERPASTE ME 31-52 - BLIK 750 GR

Smeervet Klüberpaste ME 31-52

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Klüber Lubrication:ME 31-52 750G
Rubix:07401574
Fabrikant:0051150036
KLUBER KLUBERPASTE ME 31-52 - BLIK 750 GR

Documenten

Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE ME 31-52 - BLIK 750 GR


Klüberpaste ME 31-52 is een wit/beige smeerpasta op basis van minerale olie, calciumcomplexzeep en anorganische vaste smeermiddelen. Naast de toepassing als een universele montagepasta, is dit product zeer geschikt voor wrijvingspunten met een kleine tot minimale beweging, onder een hoge, statische of dynamische belasting.

Sterke punten

• Lage smeermiddelkosten voor initiële smering en nasmering, dankzij de dunne laag smeers
• De goede slijtage- en corrosiebescherming draagt bij aan het verkleinen van de montagekrachten en schroefkoppels en voorkomt tribocorrosie en passingroest
• Hoog drukabsorptievermogen waarborgt een constant hoge spankracht en zorgt bijgevolg voor de stevige bevestiging van gereedschap of werkstukken in klemmen van machinegereedschap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht750 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 489,38 excl. BTW
/ stuk
€ 592,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen