Referenties
Klüber Lubrication:0121260037
Rubix:07403148
Productdetails : KLUBER SYNTHESO GLK 1 - BLIK 1 KG
SYNTHESO GLK 0 en GLK 1 zijn speciale smeervetten voor een breed scala van toepassingen met een vrijwel neutraal gedrag ten opzichte van vele elastomeren (ook EPDM) en kunststoffen. Beide producten bieden een uitstekende slijtagebescherming, een hoge belastingscapaciteit, een goede hechting en zijn bestand tegen water.
Sterke punten
• Speciale smeermiddelen voor het monteren en levenslang smeren van elastomeren
• Vrijwel neutraal ten opzichte van EPDM/metaal of kunststof glijmateriaalcombinaties
• Vrijwel neutraal ten opzichte van EPDM/metaal of kunststof glijmateriaalcombinaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,29 excl. BTW
/ stuk
€ 602,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
