Referenties
Klüber Lubrication:0042950333
Rubix:07402216

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HBE 94-401 - VAT 180 KG
Als een fabrikant of exploitant van moderne installaties die functioneren bij hoge temperaturen, dient u onderdelen die blootstaan aan een hoge belasting en met een hoog percentage schuifwrijving, op betrouwbare wijze te beschermen tegen slijtage en corrosie, zelfs wanneer zij niet voortdurend worden gesmeerd (bijvoorbeeld afgedichte rollagers). Met Klübersynth HBE 94-401 bieden wij u een smeervet vervaardigd op basis van kwalitatief hoogwaardige synthetische basisolie en een speciaal calciumcomplexzeep verdikkingsmiddel. Deze combinatie maakt de vorming van een laag smeer mogelijk die goed bestand is tegen mechanische belasting en die een uitstekende slijtagebescherming biedt. Bovendien is Klübersynth HBE 94-401 bestand tegen water en heeft het een goede afdichtende werking, dankzij het speciale verdikkingsmiddel dat wordt gebruikt. Staan uw onderdelen bloot aan hevige trillingen? Dankzij de zeer goede slijtagewerende eigenschappen, biedt Klübersynth HBE 94-401 hier eveneens een antwoord op.
Sterke punten
• Verlengde levensduur van de onderdelen, dankzij een zeer goede slijtagebescherming, een uitstekende roestbescherming en een uitstekende waterbestendigheid
• Minder onderhoudskosten als gevolg van de verlengde nasmeerintervallen of levenslange smering, zelfs bij hoge temperaturen, dankzij de technologie van synthetische vetten
• Minder onderhoudskosten als gevolg van de verlengde nasmeerintervallen of levenslange smering, zelfs bij hoge temperaturen, dankzij de technologie van synthetische vetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.704,29 excl. BTW
/ stuk
€ 15.372,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen