LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8007 SPUITBUS 400 ML

Montagepasta Anti-Seize LB 8007

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:LB 8007
Rubix:07011094
Fabrikant:255795
EAN:5010266321080
LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8007 SPUITBUS 400 ML
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8007 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® LB 8007 is een hoogwaardig anti-seize smeermiddel in spuitbus op basis van koper en grafiet, gesuspendeerd in een smeervet van topkwaliteit. Het is ideaal om vastlopen en corrosie te voorkomen en maakt het eenvoudig om mechanische assemblages snel en schoon te ontmantelen. Het is ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en onderscheidt zich door de veelzijdigheid en prestaties op een breed scala aan materialen.

Kenmerken:
LOCTITE® LB 8007 is een gladde, koperkleurige pasta ontworpen om vastlopen, roest en corrosie tegen te gaan bij extreme temperaturen van -30 °C tot +980 °C. De unieke formulering biedt effectieve smering op koper, messing, gietijzer, staal, roestvrij staal, kunststoffen en niet-metalen afdichtingen. De toepassing op schroeven, moeren, leidingen en remklauwen zorgt voor eenvoudiger verwijderen en geoptimaliseerd onderhoud, vooral in zware industriële omgevingen zoals de petrochemie, de scheepvaart, elektriciteitscentrales en in de staalindustrie.

Specificaties:
- Technologie: anti-seize
- Fysieke vorm: gladde, koperkleurige pasta
- Uitharding: niet van toepassing
- Dichtheid bij 25 °C: 1,2 tot 1,4
- Massadichtheid bij 25°C: 1,27 g/ml
- Droogrest: 40%
- Penetratie (ISO 2137, 1/10 mm): 320 tot 380
- Gebruikstemperatuurbereik: -30 °C tot +980 °C
- Kleur: koper

Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Beschermt tegen roest, corrosie en vastlopen;
- Bestand tegen extreme temperaturen tot 980 °C;
- Vergemakkelijkt montage en demontage van schroefverbindingen;
- Compatibel met diverse materialen: metalen, kunststoffen en niet-metalen afdichtingen;
- Verbetert de nauwkeurigheid en gelijkmatigheid van de spanbelasting;
- Biedt langdurige bescherming onder zware omstandigheden.

Toepassingen

LOCTITE® LB 8007 is aanbevolen voor bouten, moeren, leidingen, uitlaatbouten en remklauwen. Het is geschikt voor zowel de originele apparatuur als onderhoudstoepassingen in de petrochemie, staalindustrie, energiecentrales, scheepvaart en gieterijen. Dit product is ideaal voor gebruik in omgevingen waar bescherming tegen vastlopen en eenvoudig demonteren vereist is onder extreme omstandigheden.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur980 °C
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden