KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-460 N - CAN 20 LTR
Smeerolie Klübersynth GEM 4-460 N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH GEM 4-460 N 20L
Rubix:07402094
Fabrikant:0122360766

Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-460 N - CAN 20 LTR
Kluber klubersynth gem 4-460 n - can 20 ltr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.028,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2.454,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen