Referenties
CRC:Pen Oil FPS Perma-Lock
Rubix:07021205
Fabrikant:32606-AA
EAN:5412386062483

Documenten
Productdetails : CRC 32606-AA FOOD FPS PEN OIL 500ML
CRC Pen Oil is een voedselveilig smeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om vastzittende onderdelen snel los te maken en mechanische componenten te smeren. Het dringt diep door in corrosie, oxidatie en uitgeharde vetresten, waardoor het demonteren van bouten, moeren en verbindingen aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. Het is speciaal ontworpen voor de voedingsverwerkingsindustrie, vermindert slijtage van onderdelen, verlaagt onderhoudskosten en verlengt de levensduur van apparatuur. Het is siliconenvrij, is compatibel met de meeste metalen en kunststoffen en biedt een betrouwbare oplossing voor onderhoudswerkzaamheden.
Specificaties:
- Uiterlijk: olieachtige vloeistof
- Kleur: transparant
- Oppervlaktespanning: 26 mN/m
- Dichtheid (bij 20°C): 0,77 g/cm³
- Dynamische viscositeit: 26–30 mPa·s bij 40°C; 100 mPa·s bij 20°C
- Vlampunt (gesloten vat, eindproduct): > 62°C
Normen:
CRC Pen Oil voldoet aan de internationale standaard NSF H1, waardoor het gebruikt mag worden in zones waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële eisen te voldoen.
Specificaties:
- Uiterlijk: olieachtige vloeistof
- Kleur: transparant
- Oppervlaktespanning: 26 mN/m
- Dichtheid (bij 20°C): 0,77 g/cm³
- Dynamische viscositeit: 26–30 mPa·s bij 40°C; 100 mPa·s bij 20°C
- Vlampunt (gesloten vat, eindproduct): > 62°C
Normen:
CRC Pen Oil voldoet aan de internationale standaard NSF H1, waardoor het gebruikt mag worden in zones waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële eisen te voldoen.
Sterke punten
- Maakt snel vastzittende metalen verbindingen los
- Vergemakkelijkt demontage en vermindert slijtage
- Verlaagt de kosten voor onderhoud en vervanging van onderdelen aanzienlijk;
- Veilig voor gebruik in omgevingen met voedingsmiddelen
- Siliconenvrij, voor optimale compatibiliteit met verschillende materialen
- Praktisch toepasbaar, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vermindert machinestilstand
- Vergemakkelijkt demontage en vermindert slijtage
- Verlaagt de kosten voor onderhoud en vervanging van onderdelen aanzienlijk;
- Veilig voor gebruik in omgevingen met voedingsmiddelen
- Siliconenvrij, voor optimale compatibiliteit met verschillende materialen
- Praktisch toepasbaar, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vermindert machinestilstand
Toepassingen
CRC Pen Oil is ideaal voor het demonteren van bouten, moeren, metalen bevestigingsmiddelen en geblokkeerde assemblagesystemen. Het wordt gebruikt door industriële onderhoudsafdelingen, autoreparatiewerkplaatsen, loodgietersbedrijven en algemene onderhoudsbedrijven. Het wordt aanbevolen voor gebruik in de voedingsverwerkings-, auto- en bouwindustrie en in onderhoudsafdelingen waar vuil, roest of corrosie aanwezig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakking | aerosol |
| Gewicht | 404 g |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 148,9 °C |
| Vlampunt | 93°c (200°f) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden