Referenties
Klüber Lubrication:0020860335
Rubix:07400348

Productdetails : KLUBER HOTEMP + PLUS + - VAT 200 LTR
HOTEMP PLUS is een synthetische hoge-temperatuur kettingolie voor textiel- en kunststofverwerkingsmachines die zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs bij hoge temperaturen en belasting. Het kruipt zeer goed en vormt daardoor snel een smerende laag. De specifieke additieve combinatie maakt HOTEMP PLUS zeer resistent tegen druk en slijtage. Speciale hechtingsverbeteraars voorkomen dat de olie uit het smeerpunt vliegt. HOTEMP PLUS is zeer efficiënt tegen de bezinking van afwerkings- en verzachtende samenstellingen en het condensaat op het wrijfpunt. Het weinige residu dat door synthetische bestanddelen wordt aangemaakt is gemakkelijk te regenereren door verse olie toe te voegen.
Sterke punten
• Efficiënte smering, zelfs bij hoge gebruikstemperaturen
• Goed regeneratie-effect op gebruikte olie
• Gunstige viscositeit-temperatuureigenschappen voor een veilige koude start
• Uitstekende penetratie-eigenschappen voor snelle vorming van de smeringslaag
• Goede hechting, geen afwerpen
• Bestand tegen druk en slijtage
• Weinig residu als gevolg van volledig synthetische bestanddelen
• Efficiënt tegen de bezinking van afwerkings- en verzachtende samenstellingen en het condensaat op het wrijfpunt
• Goed regeneratie-effect op gebruikte olie
• Gunstige viscositeit-temperatuureigenschappen voor een veilige koude start
• Uitstekende penetratie-eigenschappen voor snelle vorming van de smeringslaag
• Goede hechting, geen afwerpen
• Bestand tegen druk en slijtage
• Weinig residu als gevolg van volledig synthetische bestanddelen
• Efficiënt tegen de bezinking van afwerkings- en verzachtende samenstellingen en het condensaat op het wrijfpunt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.870,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31.303,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen