KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-320 N - VAT 200 LTR
Smeerolie Klübersynth GEM 4-320 N
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0122350335
Rubix:07402092

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-320 N - VAT 200 LTR
Klübersynth GEM 4 N is een hoogwaardige, synthetische multifunctionele (tandwiel)olie op basis van polyalfaolefine die tegemoetkomt aan de groeiende eisen en de steeds grotere vermogensdichtheid van moderne tandwielen. Klübersynth GEM 4 N bevat de KlüberComp Lube-technologie, dat wil zeggen dat het is gebaseerd op buitengewoon hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde additieven die zorgen voor een optimaal resultaat van de smering van alle tandwielonderdelen. Klübersynth GEM 4 N presteert duidelijk beter dan de CLP-eisen op grond van DIN 51517-3. U kunt voor de desbetreffende tandwielen overschakelen op Klübersynth GEM 4 N zonder voorafgaand overleg met de fabrikant van de tandwielen, mits de algemene toepassingsvoorschriften in acht worden genomen. Klübersynth GEM 4 N biedt een hoge mate van bescherming tegen schuren. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties. De uitstekende slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers zorgt ervoor dat de berekende levensduur van de gesmeerde onderdelen wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. De goede bestendigheid van de olie tegen ‘micropitting’ van GFT ≥ 10 op grond van FVA 54/7, biedt voldoende bescherming aan tandwielen die blootstaan aan een hoge belasting en die normaal gesproken gevoelig zouden zijn voor dit soort schade. Klübersynth GEM 4 N biedt een veel langere levensduur dan minerale oliën dankzij de uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie van de speciaal geselecteerde grondstoffen; daardoor kunnen onderhoudsintervallen worden verlengd en onderhoudskosten worden gereduceerd. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Freudenberg-dichtingen gemaakt van 72 NBR 902, 75 FKM 585, 75 FKM 260466 en 75 FKM 170055 zijn bestand tegen Klübersynth GEM 4 N. Lekkage en olieverontreiniging worden voorkomen. Het uitstekende viscositeit-temperatuurgedrag ondersteunt de vorming van een adequate laag smeer bij een breed gebruikstemperatuurbereik, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het door de zorgvuldig geselecteerde basisoliën geoptimaliseerde wrijvingsgedrag vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie van de tandwielen.
Sterke punten
• Hoge bescherming tegen schuren
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.304,09 excl. BTW
/ stuk
€ 20.937,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen