Referenties
Klüber Lubrication:960970920
Rubix:07401230
Fabrikant:0960970920

Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 94-402 - CARTRIDGE FLEX 125CM
Klüberfood NH1 94-402 is een speciaal smeervet dat bestaat uit een zeer verfijnde basisolie en een calcium-complex verdikkingsmiddel.
Het gebruik van Klüberfood NH1 94-402, een NSF H1-geregistreerd smeermiddel, kan bijdragen aan een veilige productregeling bij gebruik in overeenstemming met voedselproductieregelgeving.
Klüberfood NH1 94-402 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 94-402 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Het gebruik van Klüberfood NH1 94-402, een NSF H1-geregistreerd smeermiddel, kan bijdragen aan een veilige productregeling bij gebruik in overeenstemming met voedselproductieregelgeving.
Klüberfood NH1 94-402 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 94-402 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,76 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 673,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen