3M SILICONEN SPRAY 1609 VIB:0827576 HELDER 500 ML
Scotch® 1609 Siliconenspray
Zie technische informatieReferenties
3M:BUS1609
Rubix:23205244
Fabrikant:7100036917
EAN:5010027730007

Productdetails : 3M SILICONEN SPRAY 1609 VIB:0827576 HELDER 500 ML
Gebruik Scotch® 1609 Siliconenspray voor algemeen preventief onderhoud, bescherming en smering.Deze siliconenspray smeert bewegende delen zonder harsachtig te worden en is geschikt voor een temperatuurbereik van -32 °C tot 177 °C en biedt langdurige bescherming tegen vocht en corrosie. Scotch® 1609 tast verf, kunststof, rubber, schuimrubber, hout en textiel niet aan. Het is doorzichtig en verkrijgbaar in een spuitbus van 400 ml.
Scotch® 1609 Siliconenspray is een product voor algemeen preventief onderhoud, bescherming en smering. Deze siliconenspray kan worden gebruikt binnen een breed temperatuurbereik en biedt langdurige bescherming.
Sterke punten
Smeert bewegende onderdelen zonder harsachtig te worden;Geschikt voor gebruik binnen een temperatuurbereik van -32 °C tot +177 °C;Tast verf, kunststof, rubber, schuimrubber, hout en textiel niet aan;Doorzichtig en verkrijgbaar in een spuitbus van 400 ml.
Toepassingen
Smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakking | aerosolbus |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -32 °C |
| Maximumtemperatuur | 177 °C |
| Vlampunt | ≤ -30 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,94 excl. BTW
/ stuk
€ 21,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden