Referenties
Klüber Lubrication:0220950198
Rubix:07403250
Productdetails : KLUBER UNISILKON L 50/2 - BLIK 30 KG
Fabrikanten en exploitanten in de hout-, textiel- of papierindustrie moeten rollagers smeren die blootstaan aan hoge temperaturen. Wij hebben UNISILKON L 50/2 ontwikkeld om aan deze eisen tegemoet te komen. UNISILKON L 50/2 is een hoge temperatuur vet voor rol- en glijlagers op basis van siliconenolie en vaste smeermiddelen met PTFE, geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik. Het langetermijnvet UNISILKON L 50/2 heeft een goede bevochtigingscapaciteit op metalen oppervlakken en biedt een goede slijtagebescherming, een goede bestendigheid tegen media uit de omgeving en een goede thermische stabiliteit. U kunt de nasmeerintervallen verlengen en de schoonmaak- en reparatiekosten omlaag brengen, daardoor kan UNISILKON L 50/2 uw bedrijfskosten verlagen.
Sterke punten
• Gemaakt van speciale grondstoffen die de langetermijn- en levenslange smering bij hoge temperaturen waarborgen
• Vermindering van de slijtage, wat leidt tot een hogere beschikbaarheid van de onderdelen, dankzij het goede drukabsorptievermogen
• Veelzijdig gebruik dankzij de goede compatibiliteit met waterige oplossingen
• Vermindering van de slijtage, wat leidt tot een hogere beschikbaarheid van de onderdelen, dankzij het goede drukabsorptievermogen
• Veelzijdig gebruik dankzij de goede compatibiliteit met waterige oplossingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.716,77 excl. BTW
/ stuk
€ 23.857,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
