Referenties
Klüber Lubrication:0120670456
Rubix:07403130
Productdetails : KLUBER SYNTHESO D 680 - CAN 20 KG
SYNTHESO D-oliën zijn synthetische hoogtemperatuuroliën op basis van polyglycol. Ze zijn zeer goed bestand tegen veroudering en oxidatie en hebben een zeer goede viscositeit-temperatuurrelatie.
Sterke punten
• Goed bestand tegen veroudering en oxidatie
• Uitstekende viscositeit-temperatuur-relatie
• Uitstekende viscositeit-temperatuur-relatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 20000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.402,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.696,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
