Referenties
Klüber Lubrication:0050660198
Rubix:07400288
Productdetails : KLUBER DUOTEMPI PMY 45 - BLIK 30 KG
DUOTEMPI PMY 45 is een lichtgekleurde hogedruk smerende pasta voor wrijvingsverbindingen onderhevig aan gemiddelde temperaturen in overwegend droge omgevingen. DUOTEMPI PMY 45 is gebaseerd op minerale- en synthetische koolwaterstofoliën plus vaste smeermiddelen en speciale lithiumzeep. DUOTEMPI PMY 45 garandeert de makkelijke montage en demontage van vaste passingen en klemverbindingen onderworpen aan middelgrote belastingen terwijl het voorkomt wrijvingscorrosie (tribo-corrosie).
Sterke punten
• Gemakkelijke montage en demontage van wrijvingsverbindingen onderworpen aan middelgrote oppervlaktedruk en temperatuur
• Garandeert een betrouwbare schroefaansluiting door levering van een adequate voorspankracht tijdens de montage
• Voorkomt wrijvingscorrosie en verlengt de levensduur van onderdelen
• Garandeert een betrouwbare schroefaansluiting door levering van een adequate voorspankracht tijdens de montage
• Voorkomt wrijvingscorrosie en verlengt de levensduur van onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.991,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.619,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
