Referenties
Klüber Lubrication:0171320333
Rubix:07401646

Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX BE 31- 222 - VAT 180 KG
Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn smeervetten op basis van minerale olie en speciale calciumzeep. Zij bieden een hoge bestendigheid tegen mechanisch-dynamische belasting en goede hechtingseigenschappen. Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn zeer goed bestand tegen media, water en waterdamp. Het is raadzaam om de compatibiliteit voorafgaand aan de toepassing op grote schaal te testen.
Sterke punten
• Langere levensduur van de onderdelen dankzij de verminderde slijtage en het goede drukabsorptievermogen
• Minder onderhoud dankzij de goede dichting en de goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen en goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
• Minder onderhoud dankzij de goede dichting en de goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen en goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 3 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27.827,68 excl. BTW
/ stuk
€ 33.671,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen