KLUBER PARALIQ GB 363 - BLIK 1 KG

Smeervet PARALIQ GB 363

Zie technische informatie

Referenties

Klüber Lubrication:PARALIQGB363X1KG
Rubix:07402788
Fabrikant:0960180037
KLUBER PARALIQ GB 363 - BLIK 1 KG

Productdetails : KLUBER PARALIQ GB 363 - BLIK 1 KG


PARALIQ GB 363 biedt een uitstekende hechting en is neutraal ten opzichte van bierschuim. Het is ook zeer goed bestand tegen water en stoom. PARALIQ GB 363 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ GB 363 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.

Sterke punten

• Betrouwbare werking van drankkranen dankzij de neutraliteit ten opzichte van de smaak en het schuim van bier
• Verlengde onderhoudsintervallen dankzij de zeer goede bestendigheid tegen warm en koud water en stoom
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de hogere procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur140 °C
€ 229,32 excl. BTW
/ stuk
€ 277,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen