KLUBER KLUBERFOOD NH1 6-10 - CAN 10 LTR
Smeervet Klüberfood NH1 6-10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:860080452
Rubix:07401198
Fabrikant:0860080452

Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 6-10 - CAN 10 LTR
Klüberfood NH1 6-180/NH1 6-10 is een direct te gebruiken, stabiele water-gebaseerde oplossing van speciale synthetische vloeistof met smeer- en glij-eigenschappen voor toepassingen in de voedselverwerkende industrie, met name in de banketbakkerij. Klüberfood NH1 6-180 / NH1 6-10 is NSF H1 geregistreerd en derhalve conform FDA 21 CFR § 178.3570. De olie is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van NH1 6-180 / NH1 6-10 kan bijdragen aan het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Een bijdrager aan verminderde slijtage- en componentenkosten als gevolg van goede penetratie- en corrosiebeschermingseigenschappen
• Potentiële reductie van de besmettingsniveaus, met een grotere weerstand tegen suikeropbouw
• Ondersteuning van de productiviteit bij gebruik in het dieptrekken van aluminium flesdoppen vanwege goede scheidingseigenschappen
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• Potentiële reductie van de besmettingsniveaus, met een grotere weerstand tegen suikeropbouw
• Ondersteuning van de productiviteit bij gebruik in het dieptrekken van aluminium flesdoppen vanwege goede scheidingseigenschappen
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 805,84 excl. BTW
/ stuk
€ 975,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden