Referenties
Klüber Lubrication:0940510591
Rubix:07402844
Documenten
Productdetails : KLUBER PETAMO GHY 441 - KOKER 400 GR
PETAMO GHY 443 en PETAMO GHY 441 (aanbevolen voor nasmering dankzij de zachtere consistentie) zijn speciale smeervetten op basis van esterolie en polyurea verdikkingsmiddel. De vetten zijn speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en glijlagers onder hoge belastingen en hoge temperaturen. Omdat zij een doeltreffend alternatief vormen voor op minerale olie gebaseerde producten, bereiken PETAMO GHY 443 en PETAMO GHY 441 een veel langere levensduur en dragen zij daardoor bij aan het verminderen van de onderhoudskosten. Dankzij de hoge viscositeit van de basisolie en de uitstekende thermische stabiliteit, worden ze vooral gebruikt voor grote rollagers.
Sterke punten
• Uitgebreid op de proef gesteld vet voor een duurzame smering, minder onderhoud en een hoge betrouwbaarheid
• Goede belastingscapaciteit voorkomt slijtage en verlengt dus de levensduur van lagers
• Uitstekende waterbestendigheid en corrosiebescherming voorkomen het vroegtijdig uitvallen van de lagers en dragen bij aan de verlaging van onderhoudskosten
• Afname van de consumptie van vet en hoge bestendigheid tegen oxidatie en veroudering, dankzij de synthetische vetsamenstelling
• Goede belastingscapaciteit voorkomt slijtage en verlengt dus de levensduur van lagers
• Uitstekende waterbestendigheid en corrosiebescherming voorkomen het vroegtijdig uitvallen van de lagers en dragen bij aan de verlaging van onderhoudskosten
• Afname van de consumptie van vet en hoge bestendigheid tegen oxidatie en veroudering, dankzij de synthetische vetsamenstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.342,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.834,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
