ROCOL 22001 CHAIN & DRIVE SPRAY 300ML

ketting en aandrijfspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:CHAIN AND DRIVE SPRAY 300ml
Rubix:07040441
Fabrikant:22001
EAN:5024747220014
ROCOL 22001 CHAIN & DRIVE SPRAY 300ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 22001 CHAIN & DRIVE SPRAY 300ML


Krachtige kettingsmeerspray met uitzonderlijke penetratie-, corrosiebeschermings- en smeereigenschappen.
ROCOL CHAIN & DRIVE Spray is een zeer veelzijdige, hoogwaardige kettingsmeerspray geschikt voor alle soorten aandrijf- en transportkettingen in een handige spuitbus. De unieke formule van ROCOL CHAIN & DRIVE Spray is ontworpen voor maximale prestaties op het gebied van penetratie, smering en uitzonderlijke corrosiebescherming in vijandige omgevingen. Eigen laboratoriumtests tonen aan dat ROCOL CHAIN & DRIVE Spray na 200 uur bij 35 graden Celsius een onovertroffen corrosiebescherming biedt zonder tekenen van corrosie.

Sterke punten

Onovertroffen superieure corrosiebescherming. Uniek additiefsysteem dat meer dan 200 uur is getest in een zoutneveltest volgens de industrienorm. Uitstekende EP-prestaties met een lasbelasting van 200 kg. Ideaal voor natte, vochtige en vijandige omstandigheden. Goede waterverplaatsende eigenschappen. Verlengt smeerintervallen. Goede hechting, vermindert druipen en wegslingeren. Zeer waterafstotend. Uitstekende antislijtage eigenschappen. Ideaal voor toepassingen met hoge snelheden. Goedgekeurd volgens RAF, Royal Navy en NATO normen. Temperatuurbereik -30ºC tot +150ºC.

Toepassingen

ROCOL CHAIN & DRIVE Spray is een zeer veelzijdige, hoogwaardige kettingsmeerspray geschikt voor alle soorten aandrijf- en transportkettingen in een handige spuitbus. De unieke formule van ROCOL CHAIN & DRIVE Spray is ontworpen voor maximale prestaties op het gebied van penetratie, smering en uitzonderlijke corrosiebescherming in vijandige omgevingen. Eigen laboratoriumtests tonen aan dat ROCOL CHAIN & DRIVE Spray na 200 uur bij 35 graden Celsius een onovertroffen corrosiebescherming biedt zonder tekenen van corrosie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Verpakkingspuitbus
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Vlampunt40 °c
€ 24,91 excl. BTW
/ stuk
€ 30,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden