KLUBER WOLFRAKOTE TOP - FLUID S - BLIK 25 LTR
Smeerolie WOLFRAKOTE TOP FLUID
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:9850040151
Rubix:07403380

Productdetails : KLUBER WOLFRAKOTE TOP - FLUID S - BLIK 25 LTR
WOLFRAKOTE TOP FLUID en WOLFRAKOTE TOP FLUID S zijn suspensies met een vast smeermiddel op basis van minerale en koolwaterstofoliën. Bij verdamping van de basisolie bij temperaturen boven de 200 °C, zorgen de vaste smeermiddelen voor een droge smering.
Sterke punten
• Voor hoge temperaturen tot ca. 1000 °C
• Goede bevochtigingskracht
• Goede penetratie-eigenschappen
• Goede bevochtigingskracht
• Goede penetratie-eigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 25000 ml |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 1000 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.455,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6.601,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen