Referenties
Klüber Lubrication:960190037
Rubix:07402782
Fabrikant:0960190037
Productdetails : KLUBER PARALIQ GA 3400 - BLIK 1 KG
PARALIQ GA 3400 is vervaardigd op basis van een paraffinehoudende minerale olie en een aluminiumcomplexzeep. PARALIQ GA 3400 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ GA 3400 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Vloeibaar tandwielvet voor een gemakkelijke verpompbaarheid in centrale smeersystemen
• Minder onderhoudsbehoeften dankzij de goede bescherming tegen corrosie en slijtage
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Minder onderhoudsbehoeften dankzij de goede bescherming tegen corrosie en slijtage
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,76 excl. BTW
/ stuk
€ 275,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
