Referenties
Klüber Lubrication:0961070766
Rubix:07402454

Productdetails : KLUBER KLUBERTEC CM 6-100 - CAN 20 LTR
Klübertec CM 6-oliën zijn gebaseerd op een combinatie van een hoge smeercapaciteit met een eenvoudige reiniging en lasbaarheid van koudgevormde onderdelen, evenals uitstekende corrosiewerende eigenschappen en een goede werkplaatsveiligheid. Dankzij de hoge smeercapaciteit van de oliën, kunnen ze worden toegepast in kleine hoeveelheden, zodat het wasbad langer meegaat voordat het moet worden vervangen. Reiniging van de koudgevormde onderdelen is veel eenvoudiger, omdat Klübertec CM 6-oliën oplosbaar zijn in water. Verbeterde werkplaatsveiligheid voor de gebruiker omdat het product voldoet aan de "veiligheidsrichtlijnen 21 CFR §178.3570 van de FDA-regelgeving" (categorie H1 "smeermiddelen voor incidenteel contact met voeding"). Dit is ook een bijkomend voordeel wanneer de producten worden gebruikt bij het maken van verpakkingen voor farmaceutische producten of levensmiddelen. Verdere kenmerken zijn het hoge vlampunt en de goede corrosiewerende werking op staal, evenals de compatibiliteit met koper. Dankzij de stabiele viscositeit bij verschillende temperaturen, wordt het opstarten van het vormingsproces veel eenvoudiger onder moeilijke omstandigheden, waardoor de hoeveelheid start-up-afval wordt verminderd.
Sterke punten
• Hogere processtabiliteit, bijvoorbeeld een lager afdankpercentage, dankzij de hoge belastingscapaciteit en de eenvoud van toepassing met normale doseersystemen
• In overeenstemming met de "veiligheidsrichtlijnen 21 CFR §178.3570 van de FDA-regelgeving" (categorie H1 "smeermiddelen voor incidenteel contact met voeding") voor een verbeterde werkplaatsveiligheid
• Eenvoudige reiniging omdat de producten oplosbaar zijn in water
• Uitstekende corrosiewerende werking helpt om kostbare nabehandeling te voorkomen
• Dichtingen gemaakt van 72 NBR 902 en 75 FKM 585, evenals 75 FKM 170055 zijn bestand tegen Klübertec CM 6-oliën
• In overeenstemming met de "veiligheidsrichtlijnen 21 CFR §178.3570 van de FDA-regelgeving" (categorie H1 "smeermiddelen voor incidenteel contact met voeding") voor een verbeterde werkplaatsveiligheid
• Eenvoudige reiniging omdat de producten oplosbaar zijn in water
• Uitstekende corrosiewerende werking helpt om kostbare nabehandeling te voorkomen
• Dichtingen gemaakt van 72 NBR 902 en 75 FKM 585, evenals 75 FKM 170055 zijn bestand tegen Klübertec CM 6-oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.047,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.267,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen