Referenties
Klüber Lubrication:0202700345
Rubix:07402276

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH LR 44-21 - VAT 170 KG
Klübersynth LR 44-21 is een beige, homogeen en dynamisch licht smeervet op basis van een speciale lithiumzeep en een zorgvuldig gekozen mengsel van synthetische koolwaterstoffen en minerale olie. Jarenlange toepassing heeft aangetoond dat Klübersynth LR 44-21 bestand is tegen veroudering, zeer goed hecht en neutraal is ten opzichte van de meeste kunststof materialen en carrosserielakken. Klübersynth LR 44-21 kan gemakkelijk worden verpompt en gedoseerd; het biedt een goede roestbescherming en is bestand tegen water.
Sterke punten
• Goede geluidsdemping
• Breed gebruikstemperatuurbereik – Voor verschillende toepassingen
• Goede materiaal compatibiliteit – Universeel toepasbaar
• Breed gebruikstemperatuurbereik – Voor verschillende toepassingen
• Goede materiaal compatibiliteit – Universeel toepasbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 0,4 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42.296,00 excl. BTW
/ stuk
€ 51.178,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen